Trilux - Deveo G2 1500 6000-865 ET PC +LV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 49 W
flux lumineux utile - 5500 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00165000144
Réf. Fournisseur
7794040
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
49 W
flux lumineux utile
5500 lm
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du paralume
sans
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
112 lm/W
valeur de papillotement Pst LM
865
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
76 mm
hauteur/profondeur
67 mm
longueur
1541 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - Deveo G2 1500 6000-865 ET PC +LV
Les Atouts de l'article:
Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Avec filerie traversante 3 x 1,5 mm2. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food (DIN 10500). Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Le montage mural peut se faire horizontalement ou verticalement. Montage antivol possible au moyen de la protection antivol, à commander séparément. Clips de montage et étriers triangulaires pour montage suspendu, inclus dans la livraison. Avec recouvrement en PC translucide. Flux lumineux du luminaire 5500 lm, puissance raccordée 49,00 W, rendement lumineux du luminaire 112 lm/W. Teinte de lumière blanc lumière du jour, température de couleur (CCT) 6500 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 35.000 h, Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire, constitué d’un profilé monobloc extrudé en PC. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. Couleur gris clair (RAL 7035). Dimensions (L x l): 1541 mm x 76 mm, hauteur du luminaire 67 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +30 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 2,0 kg. Entrée des câbles doté d’une fermeture à baïonnette afin d’étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s’effectue au moyen d’une borne à fiche. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
L'étanche Deveo G2 permet d’assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d’exploitation ainsi que son montage rapide.
Quelques mots du fabricant :
Deveo G2 : L'étanche LED accessible à tous !