fin de vie
Tungsram - LED5 GU10 Start 5W 830 35

Tungsram - LED5 GU10 Start 5W 830 35

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

  • forme de la lampe - réflecteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0064894509599

Réf. Sonepar

00032458275

Réf. Fournisseur

93094487

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

GU10

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

longueur

53 mm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

LED5 GU10 Start 5W 830 35°