Tungsram - LEDGU10 5W(50)Dim 840 35 TU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 450...450 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100090113
Réf. Sonepar
00032450961
Réf. Fournisseur
93094497
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
450...450 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
tension nominale (Un)
220...240 V
durée de vie nominale moyenne
25000 h
LEDGU10 5W(50)Dim 840 35° TU