fin de vie
Tungsram - LED GU10 6W(75)Dim 840 60 TU

Tungsram - LED GU10 6W(75)Dim 840 60 TU

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe d’efficience énergétique - A++

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100090069

Réf. Sonepar

00032450965

Réf. Fournisseur

93094505

Réf. Commerciale

Tungsram

Culot

GU10

température de couleur

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

tension nominale (Un)

220...240 V

durée de vie nominale moyenne

25000 h

LED GU10 6W(75)Dim 840 60° TU