fin de vie
Tungsram - LED 9-STIK-830-220-240V-B22-BX

Tungsram - LED 9-STIK-830-220-240V-B22-BX

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - B22d

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe d’efficience énergétique - A+

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100090106

Réf. Sonepar

00032457392

Réf. Fournisseur

93095932

Réf. Commerciale

Tungsram

Culot

B22d

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

38 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

longueur

113.5 mm

durée de vie nominale moyenne

15000 h

avec télécommande

Non

LED 9-STIK-830-220-240V-B22-BX