fin de vie
Tungsram - FT5 35W 840 GE SL1 30

Tungsram - FT5 35W 840 GE SL1 30

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3650 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100016175

Réf. Sonepar

00032890316

Réf. Fournisseur

93096204

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

3650 lm

température de couleur

4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

durée de vie nominale moyenne

30000 h

désignation de la lampe

T5

FT5 35W 840 GE SL1 30