Tungsram - LED Panel P1 TU 2x2 S 30W 840 19
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100025624
Réf. Sonepar
00032074731
Réf. Fournisseur
93101660
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
3400 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
30...30 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
variation 0-10V
Non
variation DALI
Non
pas de variation
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
LED Panel P1 TU 2x2 S 30W 840 19