Tungsram - LED Mariner PR G1 TU 4' 30W 840 SST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3800 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100025662
Réf. Sonepar
00032055995
Réf. Fournisseur
93101663
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
3800 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
variation DALI
Non
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
LED Mariner PR G1 TU 4' 30W 840 SST