Tungsram - IM Ceram CMH150 TD 942 RX7s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 12500 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100017165
Réf. Sonepar
00032838692
Réf. Fournisseur
93102190
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
12500 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
942
tension de lampe
220...240 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
0.33 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
h45
diamètre
27 mm
longueur totale
135 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
150 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
IM Céram CMH150 TD 942 RX7s