Tungsram - LED DimSTIK 9(60)840 E27 TU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 810...810 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100023616
Réf. Sonepar
00032002362
Réf. Fournisseur
93104356
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
810...810 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
38 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
77...77 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
116 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
LED DimSTIK 9(60)840 E27 TU