fin de vie
Tungsram - LED Mercury 35 W 740 E27

Tungsram - LED Mercury 35 W 740 E27

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 35...35 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 4800...4800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100014942

Réf. Sonepar

00032038711

Réf. Fournisseur

93105805

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la lampe

35...35 W

Culot

E27

flux lumineux

4800...4800 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

76 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

137 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

175 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

35 kWh

durée de vie nominale moyenne

40000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LED Mercury 35 W 740 E27