fin de vie
Tungsram - LED9-STIK-830-220-240-B22 (3)

Tungsram - LED9-STIK-830-220-240-B22 (3)

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 810...810 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100027386

Réf. Sonepar

00032457432

Réf. Fournisseur

93110191

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

B22d

flux lumineux

810...810 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

38 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

90 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

113.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LED9-STIK-830-220-240-B22 (3) lot de 3 pièces