fin de vie
Tungsram - LED Fil Cndl 4.5W 827 E14 F

Tungsram - LED Fil Cndl 4.5W 827 E14 F

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100043164

Réf. Sonepar

00032004316

Réf. Fournisseur

93115524

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la lampe

4.5...4.5 W

Culot

E14

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

104 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

97 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LED Fil Cndl 4.5W 827 E14 F