Turbotronic - Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Non
sensibilité thermique à 30°C - 3 °C
plage de mesure de la température - -20...400 °C
fente à cartes SD - Oui
avec laser - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4743254004467
Réf. Sonepar
03661400446
Réf. Fournisseur
FLIRC5
Réf. Commerciale
Turbotronic
interface Bluetooth
Non
sensibilité thermique à 30°C
3 °C
plage de mesure de la température
-20...400 °C
fente à cartes SD
Oui
avec laser
Oui
résolution du capteur (à l'horizontale)
160 px
résolution du capteur (à la verticale)
120 px
résolution d'écran (horizontale)
640 px
résolution d'écran (verticale)
480 px
image visio/thermique (en même temps)
Oui
image thermique
Non
image visio
Oui
précision de mesure relative
3 %
carte mémoire CompactFlash
Oui
carte CompactFlash II
Oui
raccordement USB
Non
compatible Wi-Fi
Non
raccordement HDMI
Oui
Ethernet
Oui
diagonale de l'écran
3.5 Pouces
avec écran tactile
Non
enregistrement vidéo
Oui
fréquence d'image
9
gamme d'ondes
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal
54 °
champ de vue (FOV) vertical
42 °
autofocus
Oui
orientation automatique
Non
concentration de focus
Oui
avec réduction du bruit numérique
Oui
zoom numérique
1
augmentation de la taille d'image
Oui
avec fonction mémoire
Non
mémoire interne
Non
avec port pour carte mini SD
Oui
fente à cartes Micro SD
Oui
sortie vidéo analogique
Oui
Ethernet gigabit
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
connexion FireWire (IEEE1394)
Oui
refroidissement du capteur
Oui
température ambiante
-10...50 °C
avec torche intégrée
Oui
trépied fourni
Non
supporte des lentilles optionnelles
Oui
avec alarme électronique
Oui
avec capteur d’humidité
Oui
avec laser de mesure de distance
Oui
fonctionnement par accus
Non
alimentation externe requise
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz
0...0 V
tension d'entrée CC
5...5 V
puissance absorbée
1 W
longévité de batterie max.
4 h
indice de protection (IP)
IP54
poids
0.19 kg
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls; Plage de température -20 à 400 ºC grand écran LCD tactile intégré de 3,5 pouces. Téléchargez directement les résultats dans FLIR Ignite, afin d?enregistrer, d?organiser vos images