Turbotronic - Caméra thermique haute résolution 320 x 240 Pixels. Objectif 24°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Oui
sensibilité thermique à 30°C - 0.04 °C
plage de mesure de la température - -20...650 °C
fente à cartes SD - Non
avec laser - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4743254004733
Réf. Sonepar
03661400473
Réf. Fournisseur
FLIRE54
Réf. Commerciale
Turbotronic
interface Bluetooth
Oui
sensibilité thermique à 30°C
0.04 °C
plage de mesure de la température
-20...650 °C
fente à cartes SD
Non
avec laser
Oui
résolution du capteur (à l'horizontale)
320 px
résolution du capteur (à la verticale)
240 px
résolution d'écran (horizontale)
640 px
résolution d'écran (verticale)
480 px
image visio/thermique (en même temps)
Non
image thermique
Non
image visio
Non
précision de mesure relative
2 %
carte mémoire CompactFlash
Oui
carte CompactFlash II
Oui
raccordement USB
Non
compatible Wi-Fi
Non
raccordement HDMI
Oui
Ethernet
Oui
diagonale de l'écran
4 Pouces
avec écran tactile
Non
enregistrement vidéo
Oui
fréquence d'image
30
gamme d'ondes
7.5...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal
42 °
champ de vue (FOV) vertical
32 °
champ de vue instantané (IFOV)
1.31 m rad
autofocus
Non
orientation automatique
Oui
concentration de focus
Non
avec réduction du bruit numérique
Oui
zoom numérique
4
augmentation de la taille d'image
Oui
avec fonction mémoire
Non
mémoire interne
Oui
avec port pour carte mini SD
Oui
fente à cartes Micro SD
Oui
sortie vidéo analogique
Oui
Ethernet gigabit
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
connexion FireWire (IEEE1394)
Oui
refroidissement du capteur
Oui
température ambiante
-15...50 °C
avec torche intégrée
Oui
trépied fourni
Non
supporte des lentilles optionnelles
Oui
avec alarme électronique
Oui
avec capteur d’humidité
Oui
avec laser de mesure de distance
Oui
fonctionnement par accus
Non
alimentation externe requise
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz
90...260 V
tension d'entrée CA 60 Hz
90...260 V
tension d'entrée CC
3.6...5 V
longévité de batterie max.
2.5 h
indice de protection (IP)
IP54
poids
1 kg
Caméra thermique haute résolution 320 x 240 Pixels. Objectif 24°. Gamme de mesure -20°C à +650°C Technologie MSX® pour des images thermiques détaillées. Connectivité Wi-Fi aux appareils mobiles via l?application mobile FLIR Tools