Turbotronic - Indicateur d'ordre de phase à disque tournant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - plateau tournant
affichage des trois phases - Oui
fréquence - 50...60 Hz
tension - 110...600 V
détection sans contact du sens de rotation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4560187060571
Réf. Sonepar
00129201168
Réf. Fournisseur
K8031
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
plateau tournant
affichage des trois phases
Oui
fréquence
50...60 Hz
tension
110...600 V
détection sans contact du sens de rotation
Non
testeur de sens de rotation de moteur
Oui
Indicateur d'ordre de phase à disque tournant 50/60Hz 110 à 600V. Cordons 1.5m (R: rouge / S: blanc / T: bleu). IEC 61010-1 CAT.III 600V.