Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 10 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Oui
adapté à une prise de compression F - Oui
avec dispositif de verrouillage - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0092644690921
Réf. Sonepar
03661469092
Réf. Fournisseur
VDV826729
Réf. Commerciale
Turbotronic
adapté à une prise BNC
Oui
adapté à une prise de compression F
Oui
avec dispositif de verrouillage
Non
avec dispositif de coupe
Non
avec fonction de dénudage
Oui
adapté à une prise D-Sub
Oui
adapté à une prise F
Oui
adapté à LSA-Plus
Oui
adapté à une prise RJ
Non
adapté à un connecteur de courant faible
Non
adapté à une prise ST
Oui
adapté à une prise SC
Oui
adapté à une prise SMA
Oui
adapté à une prise LC
Oui
adapté à une prise MT-RJ
Oui
Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 10 pièces