Ubbink France - Terminal vertical Rolux Gaz D80/125mm noir long.1150mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 160 °C
diamètre interne système à double paroi - 80 mm
couleur sous le toit - blanc
longueur totale - 1150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645008639
Réf. Sonepar
03350184118
Réf. Fournisseur
184118
Réf. Commerciale
Ubbink France
type de système
concentrique
température moyenne maximale (permanente)
160 °C
diamètre interne système à double paroi
80 mm
couleur sous le toit
blanc
longueur totale
1150 mm
diamètre externe système à double paroi
125 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit
80 mm
diamètre du système concentrique
80 + 125 mm
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
matériau du tube de fumée
aluminium
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
avec coque de glissement
Non
pente du toit
0...55 °
anti-reflet/ sans glace
Non
avec raccordement mécanique à l'aération
Non
couleur sur le toit
noir
numéro RAL sur le toit
9005
numéro RAL sous le toit
9010
longueur au-dessus du toit
443 mm
Terminal vertical Rolux Gaz diamètre 80/125mm noir longueur 1150mm.
Les Atouts de l'article:
Le terminal vertical Rolux Gaz permet le rejet des gaz brûlés et la prise d’air. Il est discret et esthétique sur le toit. Discret et esthétique sur le toit.Pas d'obligation de dépasser du faîtage, s'installe n'importe où sur le toit.