Ubbink France - Coude 87° Rolux Condensation D110/160mm PPtl/alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645094014
Réf. Sonepar
03350509401
Réf. Fournisseur
330171
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
plastique
forme
coude
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre raccordement 1
autre
couleur
blanc
matériau tube extérieur
aluminium
classe de qualité tube interne
polypropylène (PP)
angle du coude
87 °
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Non
sec (non condensé)
Non
protection des surfaces tube externe
revêtu
diamètre raccordement 2
autre
épaisseur de paroi tube interne
2 mm
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage
Non
numéro RAL
9010
Coude 87° Rolux Condensation diamètre 110/160mm PPtl/aluminium.
Les Atouts de l'article:
Coude 87° PPtl/Alu blanc pour Rolux Condensation D 110/160