S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 4790 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, D 400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 3068 m³/h
pression 2 - 0 Pa
puissance absorbée - 0.107 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893046147
Réf. Sonepar
00039304814
Réf. Fournisseur
010271
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
3068 m³/h
pression 2
0 Pa
puissance absorbée
0.107 W
température maximale de l'air
70 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
3067.52 m³/h
volume d'air avec pression 3
2382.95 m³/h
pression 3
25 Pa
tension de raccordement
400 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP65
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
500 mm
largeur
500 mm
profondeur
129 mm
diamètre de l’hélice
400 mm
couleur
noir
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 4790 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, IP65, Classe F, D 400 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes