S&P - Ventilateur mural, hélice alu, 16 720 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 630 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 16716 m³/h
pression 2 - 100 Pa
puissance absorbée - 1.879 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893070807
Réf. Sonepar
00039307080
Réf. Fournisseur
023056
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
16716 m³/h
pression 2
100 Pa
puissance absorbée
1.879 W
température maximale de l'air
70 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
14541.8 m³/h
volume d'air avec pression 3
10688.9 m³/h
pression 3
225 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP65
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
800 mm
largeur
800 mm
profondeur
218.5 mm
diamètre de l’hélice
630 mm
couleur
noir
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en aluminium, 16 720 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 630 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes