S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 3200 m3/h, tri 400V, V2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
courant nominal - 0.5 A
énergie élec. max. accumulée - 0.179 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893377449
Réf. Sonepar
00039305848
Réf. Fournisseur
200802
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230/400 V
courant nominal
0.5 A
énergie élec. max. accumulée
0.179 kW
clapet antiretour
sans
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
galvanisé
volume d'air max. à 50 Pa
2485.26 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
2025.08 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
1383.54 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
300 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax
174 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
fréquence
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
rond
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
933.814 1/min
nombre de pôles
6 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
50 dB(A)
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
hauteur utile
472 mm
dimensions intérieures du socle carré
560 mm
gabarit
0 mm
diamètre nominal du conduit
326 mm
Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 3200 m3/h, 6 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, triphasé 400V