S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 4500 m3/h, mono 230V, V2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 1.8 A
énergie élec. max. accumulée - 0.353 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893327840
Réf. Sonepar
00039306325
Réf. Fournisseur
203763
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230 V
courant nominal
1.8 A
énergie élec. max. accumulée
0.353 kW
clapet antiretour
sans
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
galvanisé
volume d'air max. à 50 Pa
4189.99 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
3749.37 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
3198.12 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
2532.5 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
1239.62 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
500 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax
191 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
électronique
régime sur-multiplié moteur avec
dahlander
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
rond
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
948.247 1/min
nombre de pôles
6 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
60 dB(A)
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
hauteur utile
540 mm
dimensions intérieures du socle carré
630 mm
gabarit
0 mm
diamètre nominal du conduit
420 mm
Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 4500 m3/h, 6 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, monophasé 230V