S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, horiz gauche 800 m3/h mono Ecowatt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 0.213 kW
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
volume d'air max. à 50 Pa - 921.516 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893874467
Réf. Sonepar
00039240631
Réf. Fournisseur
240631
Réf. Commerciale
S&P
montage appareil
montage à l’intérieur
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
0.213 kW
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
volume d'air max. à 50 Pa
921.516 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
863.951 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
802.951 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
737.387 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
663.387 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
580.822 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
389.693 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
96 m³/h
type de ventilateur
direct
type de moteur
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement
sans
type chauffage de batterie
sans
système de changement
Non
avec by-pass
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
70 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
50 %
avec sortie de condensat
Oui
mode hors-gel
Non
avec contrôle de pression constant
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
rendement thermique
93 %
adapté à une commande électronique
Oui
convient pour réglage basse tension
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
250 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
250 mm
raccordement
à bride
longueur
1750 mm
largeur
1750 mm
hauteur
425 mm
avec tôle de toit
Non
avec cadre de support
Non
Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 800 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, 2 dépressostats intégrés, configuration horizontale gauche, double peau 25 mm, brides raccord D 250 mm, panneaux interchangeables