S&P - Ventilateur tertiaire inline 1600m3/h, D315, mono 230V, variateur, boîte à borne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893596543
Réf. Sonepar
00039246400
Réf. Fournisseur
246400
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
température maximale de l'air
60 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
1610 m³/h
volume d'air avec pression 2
1039.47 m³/h
volume d'air avec pression 3
2 m³/h
pression 2
275 Pa
pression 3
600 Pa
puissance absorbée
0.215 kW
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec inversion de polarité
Non
longueur
369 mm
diamètre de boîtier
331 mm
diamètre du canal
310 mm
raccordement
extrémité pointue
Ventilateur tertiaire en ligne 1600 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté cablé, support moteur orientable à 180°,monophasé 230V, diamètre 315mm, très faible niveau sonore
Quelques mots du fabricant :
L'aérodynamisme, source d'efficience