S&P - Ventilateur de conduit, 5310 m3/h, 1 vitesse variable, raccordement D 400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP54
température maximale de l'air - 40 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893195265
Réf. Sonepar
00039319526
Réf. Fournisseur
253465
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP54
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
5104 m³/h
volume d'air avec pression 2
4507.39 m³/h
volume d'air avec pression 3
1198.34 m³/h
pression 2
100 Pa
pression 3
250 Pa
puissance absorbée
0.58 kW
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec inversion de polarité
Non
longueur
547 mm
diamètre de boîtier
492 mm
diamètre du canal
399 mm
raccordement
extrémité pointue
Ventilateur de conduit, 5310 m3/h, 1 vitesse variable, 43 dB(A), 580 W, raccordement D 400 mm