S&P - Répartiteur d'air chaud pour foyer fermé, 400 m3/h, thermostat intégré, D 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en arrière
température moyenne maximale (permanente) - 180 °C
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - galvanisé Sendzimir
matériau hélice - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456300014
Réf. Sonepar
00039630001
Réf. Fournisseur
630001
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice
plié en arrière
température moyenne maximale (permanente)
180 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
galvanisé Sendzimir
matériau hélice
acier
protection de la surface de l’hélice
galvanisé Sendzimir
tension de raccordement
1 * 230 V
fréquence
50 Hz
uniquement régime moteur
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
avec protection thermique
Non
clapet antiretour
sans
entraînement indirect
Non
en ligne
Non
hauteur
292 mm
largeur
283 mm
profondeur
275 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration
125 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement
125 mm
Répartiteur d'air chaud pour foyer fermé, 400 m3/h, thermostat intégré, jusqu'à 180°C, D 125 mm