S&P - Ventilateur box-fan, 3 vitesses, minuterie programmable jusqu'à 180 mn

S&P - Ventilateur box-fan, 3 vitesses, minuterie programmable jusqu'à 180 mn

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ventilateur sur pied

  • couleur de base - gris

  • oscillation - Non

  • puissance absorbée - 35 W

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893669711

Réf. Sonepar

00039366971

Réf. Fournisseur

650014

Réf. Commerciale

S&P

modèle

ventilateur sur pied

couleur de base

gris

oscillation

Non

puissance absorbée

35 W

matériau

plastique

fonctionnement continu

Non

nombre de niveaux de soufflerie

3

diamètre de la roue à ailettes

300 mm

circulation d'air

2184 m³/h

avec télécommande

Non

largeur

380 mm

hauteur

460 mm

profondeur

170 mm

Ventilateur box-fan, grille de diffusion rotative sur 360° ou fixe, 3 vitesses de ventilation, minuterie programmable jusqu'à 180 mn, 2184/1550/1250 m3/h