S&P - Commutateur marche/arrêt/petite vitesse/grande vitesse, montage en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
couleur - blanc
courant nominal - 2 A
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893049018
Réf. Sonepar
00039304901
Réf. Fournisseur
700574
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
saillie/encastré
couleur
blanc
courant nominal
2 A
tension de sortie
230...230 V
nombre de phases
1
numéro RAL
9010
régulation de puissance continue
Non
nombre de marches
2
élément de base sans couvercle
Non
type de commande
bascule/rocker
voyant
sans
contact de commutation
Oui
avec capteur de température
Non
hauteur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
45 mm
Commutateur 2 vitesses, petite vitesse, grande vitesse, interrupteur marche/arrêt. Montage en saillie