S&P - Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 50 mm, zéro phtalate, D 125 mm, long 6 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau intérieur - PVC
matériau tuyau extérieur - PVC
diamètre intérieur - 125 mm
matériau isolant - laine de verre
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458139322
Réf. Sonepar
00039813932
Réf. Fournisseur
813932
Réf. Commerciale
S&P
matériau tuyau intérieur
PVC
matériau tuyau extérieur
PVC
diamètre intérieur
125 mm
matériau isolant
laine de verre
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau serpentin
acier
tuyau extérieur avec serpentin
Non
avec pièce intercalaire
Non
épaisseur d'isolation
50 mm
température moyenne minimale (permanente)
-20 °C
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 50 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 125 mm, longueur 6 m