S&P - Registre à diaphragme à réglage manuel, à joints Classe C, D 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 188 mm
raccordement - extrémité pointue
commande - main
diamètre extérieur soupape à diaphragme - 124 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077349
Réf. Sonepar
00039007734
Réf. Fournisseur
867734
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit
188 mm
raccordement
extrémité pointue
commande
main
diamètre extérieur soupape à diaphragme
124 mm
avec joint prémonté
Oui
avec robinet de mesure
Oui
entièrement fermant
Non
Registre à diaphragme à réglage manuel par l'extérieur en acier galvanisé, à joints Classe C, 2 prises de pression amont/aval, D 125 mm