S&P - Filtre métallique G4 de rechange pour centrale double-flux CADB HE 21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Non
type d’accessoires mécaniques - filtre
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893907134
Réf. Sonepar
00039973511
Réf. Fournisseur
973511
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Non
type d’accessoires mécaniques
filtre
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Oui
Filtre métallique G4 de rechange pour centrale double-flux à très haut rendement CADB HE 21. Dimensions 800X450X48 mm