Unex - Embases a frapper UV noir D8 U63X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 41 mm

  • largeur - 15 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - avec clip d'insertion

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8428884012124

Réf. Sonepar

00425000655

Réf. Fournisseur

1251

Réf. Commerciale

Unex

longueur

41 mm

largeur

15 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

7.6 mm

type de fixation

avec clip d'insertion

couleur

noir

hauteur

10 mm

pour diamètre max. du faisceau

206 mm

diamètre trou de fixation

8 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-40...60 °C

Embases à frapper UV noir Ø8 U63X. Compatibles avec les principaux types de murs rencontrés à l'intérieur comme à l'extérieur.