Unex - Embouts colonnette 2 faces gris RAL7035 80 U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
couleur - gris
matériau - plastique
sans halogène - Non
type de montage des parties supérieures - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884035420
Réf. Sonepar
00425050927
Réf. Fournisseur
50927
Réf. Commerciale
Unex
largeur
80 mm
couleur
gris
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
autre
fixation du couvercle
encliquetable
fixation inviolable
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
numéro RAL
7035
feuille de protection
Non
Embouts colonnette 2 faces gris RAL7035 80 U24X. Pour remplacer à l'identique des pièces livrées d'origine avec les colonnettes Gamme 50.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnettes 50 est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers. - Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements. - Gamme complète pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel. - Disponible dans deux coloris RAL 7035 ou Anthracite.Les colonnettes de la gamme 50 sont conçues pour venir se fixer sur les boîtes de sol réf. 52802
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer