Unex - Couvercle gris RAL7035 150 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 150 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425000009
Réf. Fournisseur
66152
Réf. Commerciale
Unex
largeur de la partie supérieure
150 mm
longueur
3000 mm
type de fixation
encliqueté
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
gris
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
Couvercle gris RAL7035 150 U23X. Pour couvrir les chemins de câbles Gamme 66.
Les Atouts de l'article:
Couvercle à clipser sans agrafes.Très bonne tenue au vent.Protection des câbles contre les intempéries (U.V., air salin...)Limite l'accessibilité aux câbles pour la protection des personnes.Montage IK10 possible avec agrafes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer