Unex - Couvercle gris RAL7035 300 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 300 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00425000017

Réf. Fournisseur

66302

Réf. Commerciale

Unex

largeur de la partie supérieure

300 mm

longueur

3000 mm

type de fixation

encliqueté

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

couleur

gris

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

PVC

numéro RAL

7035

Couvercle gris RAL7035 300 U23X. Pour couvrir les chemins de câbles Gamme 66.

Les Atouts de l'article:

Couvercle à clipser sans agrafes.Très bonne tenue au vent.Protection des câbles contre les intempéries (U.V., air salin...)Limite l'accessibilité aux câbles pour la protection des personnes.Montage IK10 possible avec agrafes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer