Unex - Cloison H60 gris RAL7035 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 58 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
perforation de fixation - Oui
Minimum d'achat
36 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425000115
Réf. Fournisseur
66821
Réf. Commerciale
Unex
hauteur de cloison
58 mm
longueur
3000 mm
modèle
profil L
type de fixation
filetable
perforation de fixation
Oui
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
adapté à un caniveau de câble
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
couleur
gris
Cloison H60 gris RAL7035 U23X. Pour séparer les circuits dans un chemin de câbles de hauteur 60 mm. Fixation par vis ou par goujons réf. 66832-44 tous les 0,5m.
Les Atouts de l'article:
La souplesse de cette cloison lui permet de s'adapter aux changements de direction du chemin de câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer