Unex - Visserie tete plate DIN 603 ISO 8677 M8x25 AISI 304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête - tête bombée
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
système à vis - fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425001186
Réf. Fournisseur
66839-A2
Réf. Commerciale
Unex
matériau
acier inoxydable
forme de la tête
tête bombée
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
25 mm
système à vis
fente de vis
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface
autre
tête fraisée
Non
dimension du filetage en pouces
5/16 pouce
longueur de filetage
20 mm
filetage complet
Non
nombre de filets par pouce
25.4
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
20 mm
hauteur de tête
5 mm
avec bride
Non
avec écrou
Oui
avec rondelle
Non
autobloquant
Non
numéro RAL
7038
couleur
acier inoxydable
Visserie DIN 603 ISO 8677 M8x25 AISI 304. Vis à tête plate et écrou. Pour la réalisation de l'éclissage et des montages de l'échelle à câbles.