Unex - Croix 85x200 R300 gris RAL7035 U23X - Livree avec 8 pieces de jonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 200 mm
hauteur d'échelle de câble - 85 mm
rayon interne - 300 mm
finition du longeron latéral - profil (ouvert)
finition d'échelon - profil perforé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884040479
Réf. Sonepar
00425001191
Réf. Fournisseur
67208-04
Réf. Commerciale
Unex
largeur d'échelle de câble
200 mm
hauteur d'échelle de câble
85 mm
rayon interne
300 mm
finition du longeron latéral
profil (ouvert)
finition d'échelon
profil perforé
largeur de dérivation d'échelle de câble
200 mm
matériau
plastique
couleur
gris
traitement de la surface
autre
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
Croix 85x200 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser une croix avec deux sorties en T de rayon de courbure 300 mm - Livrée avec 8 pièces de jonction.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer