Unex - Angle vertical 135X400 gris RAL7035 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Oui
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884040721
Réf. Sonepar
00425001249
Réf. Fournisseur
67432-04
Réf. Commerciale
Unex
modèle
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Oui
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
400...400 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
135 mm
couleur
gris
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
0...0 mm
longueur
517 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
Angle vertical 135X400 gris RAL7035 U23X. Pour les changements de niveau montant ou descendant. Composé d'un tronçon d'échelles livré avec 4 charnières verticales pré-montées. Prévoir de la visserie pour la fixation aux échelles à câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer