Unex - Goulotte IK10 (2m) 60x130 blanc RAL9010 U23X avec marquage exterieur IK10

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 60 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8428884048895

Réf. Sonepar

00425000173

Réf. Fournisseur

73184-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur

130 mm

hauteur

60 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

3

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

section transversale utile

5700 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Oui

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Oui

indice de protection (IP)

IP40

Goulotte IK10 (2m) 60x130 blanc RAL9010 U23X avec marquage extérieur IK10. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle, 2 éclisses, 4 agrafes. Goulotte de distribution tous usages, y compris IRVE ou colonnes électriques.

Les Atouts de l'article:

Ce profilé est certifié NF IK10 type 1 pour applications colonnes montantes et IRVE.Un marquage IK10 est apposé en 3 points sur l'un des côtés de la goulotte pour en faciliter le contrôle une fois qu'elle est installée.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur. - 12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm. - 3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm. - 2 longueurs : 2m ou 3m. - 2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035. - Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60mm. - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles. - Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.La plupart des goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Plusieurs goulottes RAL 9010 en longueur de 2m bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer