Unex - Adaptateur Saillie Legrand blanc RAL9010 h10 U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 10 mm
hauteur du câble pour plinthe - 30 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8428884018973
Réf. Sonepar
00425000484
Réf. Fournisseur
78870-2
Réf. Commerciale
Unex
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
10 mm
hauteur du câble pour plinthe
30 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Non
indice de protection (IP)
IP40
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
décoration
sans
Adaptateur Saillie Legrand blanc RAL9010 10 U24X. Pour monter 1 appareillage type "Saillie de LEGRAND" sur une moulure Gamme 78 de profondeur 10 mm.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer