Unex - Embout de fermeture couleur alu 16x100 U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 16 mm
hauteur - 100 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8428884022307
Réf. Sonepar
00425000738
Réf. Fournisseur
80384-03
Réf. Commerciale
Unex
profondeur
16 mm
hauteur
100 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
aluminium
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
numéro RAL
9006
décoration
sans
avec baguette de tapis
Oui
estampages
Oui
indice de protection (IP)
IP4X
Embout de fermeture couleur alu 16x100 U24X. Pour fermer la plinthe à son extrémité. Livré avec 1 vis de fixation.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La plinthe 80 couleur aluminium est conçue pour la distribution en plinthe des câbles d’énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages dans les logements ou locaux similaires. - Occupe le même espace et la même position qu’une plinthe conventionnelle. - Permet la distribution de tous les courants dans 4 compartiments distincts. - Ses lignes simples, sa forme compacte et ses dimensions ajustées lui assurent une parfaite discrétion. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Cadres pour adaptation d'appareillage "universel" des principales marques du marché. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Matériau isolant.Existe également en couleur blanc RAL 9010.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer