Unex - Adaptateur 1 appareillage universel couleur alu U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 16 mm
hauteur du câble pour plinthe - 100 mm
couleur - aluminium
garnissage - sans
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8428884022338
Réf. Sonepar
00425000741
Réf. Fournisseur
80700-03
Réf. Commerciale
Unex
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
16 mm
hauteur du câble pour plinthe
100 mm
couleur
aluminium
garnissage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Non
indice de protection (IP)
IP40
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9006
décoration
sans
Adaptateur 1 appareillage universel couleur alu U24X. Pour monter 1 appareillage "universel" (entraxe de fixation 60 mm) sur une plinthe Gamme 80.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La plinthe 80 couleur aluminium est conçue pour la distribution en plinthe des câbles d’énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages dans les logements ou locaux similaires. - Occupe le même espace et la même position qu’une plinthe conventionnelle. - Permet la distribution de tous les courants dans 4 compartiments distincts. - Ses lignes simples, sa forme compacte et ses dimensions ajustées lui assurent une parfaite discrétion. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Cadres pour adaptation d'appareillage "universel" des principales marques du marché. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Matériau isolant.Existe également en couleur blanc RAL 9010.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer