Unex - Goulotte 1 couvercle couleur alu 50x100 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
profondeur - 52 mm
matériau - plastique
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
8428884048307
Réf. Sonepar
00425000508
Réf. Fournisseur
93021-03
Réf. Commerciale
Unex
largeur
100 mm
profondeur
52 mm
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre de couvercles
1
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
80 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9006
finition du panneau arrière (intérieur)
profil C continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
3890 mm²
indice de protection (IP)
IP4X
Goulotte 1 couvercle couleur alu 50x100 U23X. Pour l'installation d'appareillages.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel).Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93609-03, 93614-03, 93619-03.Cadres adaptateurs Universel réf. 93604 ou 93709-F.Autres possibilités voir catalogue.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 couleur aluminium est conçue pour des besoins architecturaux et des intérieurs exigeants, pour l'alimentation périmétrale des postes de travail. - 4 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible. - 2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm. - Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles. - Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils). - Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée. - Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation. - Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer