Uniformatic - RALLONGE USB V2.0 TYPE A MaLE->A FEMELLE 5 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 2 - USB-B
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450104627
Réf. Sonepar
03231010462
Réf. Fournisseur
10462
Réf. Commerciale
Uniformatic
longueur
5 m
nombre de pôles raccordement 1
1
type de connecteur raccordement 1
USB-A
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 2
USB-B
nombre de pôles raccordement 2
1
finition raccordement 2
prise (mâle)
RALLONGE USB V2.0 TYPE A MÂLE->A FEMELLE 5 METRES