Uniformatic - CORDON VGA HAUTE QUALITE HD15 MALE-MALE + FERRITE 5 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
nombre de pôles raccordement 1 - 15
type de connecteur raccordement 1 - HD-D-Sub
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450120252
Réf. Sonepar
03231012025
Réf. Fournisseur
12025
Réf. Commerciale
Uniformatic
longueur
5 m
nombre de pôles raccordement 1
15
type de connecteur raccordement 1
HD-D-Sub
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 2
D-Sub
nombre de pôles raccordement 2
15
finition raccordement 2
prise (mâle)
CORDON VGA HAUTE QUALITE HD15 MALE-MALE + FERRITE 5 METRES