Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED 5 METRES

Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED 5 METRES

UNIFORMATIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 5 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660450124090

Réf. Sonepar

03231012409

Réf. Fournisseur

12409

Réf. Commerciale

Uniformatic

finition raccordement 1

douille

type de connecteur raccordement 1

HDMI

finition raccordement 2

douille

type de connecteur raccordement 2

HDMI

longueur

5 m

nombre de pôles raccordement 1

1

nombre de pôles raccordement 2

1

CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED 5 METRES