Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED AVEC AMPLI 30 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 30 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450124274
Réf. Sonepar
03231012427
Réf. Fournisseur
12427
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
HDMI
finition raccordement 2
douille
type de connecteur raccordement 2
HDMI
longueur
30 m
nombre de pôles raccordement 1
1
nombre de pôles raccordement 2
1
CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED AVEC AMPLI 30 METRES