Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9-125 DUPLEX LC-LC 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - LC
couleur de gaine - jaune
catégorie - OS2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450217310
Réf. Sonepar
03231021731
Réf. Fournisseur
21731
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de fibre
monomode
longueur
1 m
type de connecteur raccordement 1
LC
couleur de gaine
jaune
catégorie
OS2
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
LC
douille de protection contre le ployage
enfiché
JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9-125 DUPLEX LC-LC 1M